井上工具
井上工具の 建具金物
井上工具の 引戸金具・折戸金具
井上工具の 引手・手掛け
スムース引手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
指先タイプクリア
注文コード
57620877
品番
17084
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
開けづらい引き戸に最適な簡易引き手です。
用途
強力テープ式のため、取り付けカンタン。
引き戸の開閉が手軽にできるようになります。
握りタイプと指先タイプの2種類ありますので、取り付け場所によって使い分けができます。
材質
ABS
幅(mm)
38
厚さ(mm)
36
サイズ
指先タイプクリア
高さ(mm)
110