ステンパテヘラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57620913 品番 12333
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

プレート部分に、高品質なステンレスを使用しております。
柄の材質にエラストマー樹脂を配合していることで、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。
指で力を加える部分の段差を解消し、使いやすく長時間の作業でも疲れません。

幅(mm)10&17 全長(mm)161 サイズ10&17 材質(柄部)エラストマー&ポリプロピレン 材質(刃)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする