A281-77X5-13 厨房用ベンリー直パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 57620983

 

A281-77X5-13 厨房用ベンリー直パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 57620983
A281-77X5-13 厨房用ベンリー直パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 57620983

厨房用ベンリー直パイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード57620983品番A281-77X5-13
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。
パイプ長さ:500mm
最高使用温度:80℃
G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど)
飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。
黄銅製

用途水栓の交換用パイプとして。仕様厨房用長さ(mm)500取付ねじG1/2接続おねじG1/2最高使用温度(℃)80パイプ長(mm)500材質(パイプ)黄銅
注意
※先端に止水する器具は取り付け不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする