EK870EK-13 シングル混合栓(センサー式) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 57621069

 

EK870EK-13 シングル混合栓(センサー式) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 57621069 EK870EK-13 シングル混合栓(センサー式) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 57621069

シングル混合栓(センサー式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57621069 品番EK870EK-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥122,000

手をかざす事で水の出し止めができるセンサー水栓。
上面のセンサーで連続吐水が可能。
吐水口にもセンサーがあります。
使用中は吐水口のライトが点滅します。
シャワーホースの引き出しができ、また整流とシャワーの切り替えが可能です。
取付穴径:35〜39mm。
専用ACアダプター付属。

用途キッチンシンク用の水栓として。 付属品ACアダプター 仕様カートリッジ:PU101-161XT 厚さ(mm)5〜25 取付方式全交換(台付) 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35〜39 使用地区一般地 検知時間(秒)0.1以上〜1未満 給電方式電源式
注意
※取り付けサイズ、コンセントの有無等を事前にご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする