自動横水栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57621087 品番EY101NHE-13
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して、自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●LED照明…吐水時に泡沫水流をあわく光らせます。(OFF機能有)
●発電仕様…水流を利用した超小型高効率水力発電により、全自動システムの稼働に、必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水【流量:4L/分】を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く利用して頂けます。
●バックアップ電池…全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットには蓄電されていませんので、初期作動のさいはバックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形)4本を使用しており、大型電気店などでお求めいただけます。

用途手洗い用の水栓として。 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 呼び径G1/2 消費電力(W)待機時:0.3mW 動作時:最大値3W 電源リチウム電池(単3系)×4本 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22〜24 使用地区一般地 検知距離(mm)約50〜150mmの間で自動調節 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
注意
【誤作動の原因になるため下記の場所に設置しないでください。】
インバータや赤外線を用いた他の機器により、誤作動することがあります。センサーどうしが感知し合わないよう、それぞれ離して施工してください。
直射日光の当たる場所には設置しないでください。
ステンレス製や鏡面の洗面器には取付けないでください。
センサー正面の壁には鏡などの反射物を設置しないでください。
【最高使用温度】40℃以下
【取付範囲】カウンター穴径Φ22〜24 厚さ1〜25mm
【施工時に必要な工具】取付ナットを回す時に水栓スパナ(SANEI品番:PR3350)等が必要です。取付ナット対辺:24mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする