PR537-36 水栓穴補強板 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 57621175

 

PR537-36 水栓穴補強板 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 57621175
PR537-36 水栓穴補強板 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 57621175

水栓穴補強板

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57621175品番PR537-36
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

厚さ5mm未満の薄いシンクにカウンター用の水栓を取り付ける際に使用。
穴の直径:36mm
施工時は両面テープをはずして取り付けます。

用途水栓取付け時の補強用として使用。直径(Φmm)穴:36
注意
※サイズをお確かめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57621175
2023-02-20
用途: キッチン水栓交換時
建設業・工事業

ただ穴をあけた合板だが、水栓交換時に時々必要になるので便利に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする