SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 単水栓
万能ホーム水栓(凍結防止付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57621394
品番
Y120WK-13
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
本体が凍結しそうな温度(約2度)になると弁が自動的に開き、少量の水を通水して凍結を防止します。
用途
凍結防止水栓
色
シルバー
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
寒冷地
注意
※ハンドルを閉めても、水道が約3度に上昇するまでは水が止まらないことがありますが、故障ではありません。
ハンドルを閉めても、水温が約6℃に上昇するまで水が止まらないことがありますが、故障ではありません。