代表画像

S067-0330 六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57621779 S067-0330 六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57621779 S067-0330 六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57621779

六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(210本) 注文コード 57621779 品番 S067-0330
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

六角レンチにて締付可能なボルトです。
機械や電子部品に幅広く使用されます。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番263-5832 材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール タイプ全ねじ ねじピッチ(mm)0.5 寸法L(mm)30 寸法d(mm)M3 対辺寸法(mm)六角穴:2.5 頭部厚(mm)3 頭部径(Φmm)5.5 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする