代表画像
TRUSCO
六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(350本)
1缶(350本)
1缶(210本)
1缶(270本)
1缶(100本)
1缶(80本)
1缶(140本)
1缶(40本)
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
寸法L(mm)
6
4
5
6
8
10
12
15
20
25
30
16
18
35
40
45
22
50
全37種類を一覧で見る
内容量
1缶(350本)
注文コード
57621788
品番
S067-0406
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
六角レンチにて締付可能なボルトです。
機械や電子部品に幅広く使用されます。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
263-8569
材質
クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
タイプ
全ねじ
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
6
寸法d(mm)
M4
対辺寸法(mm)
六角穴:3
頭部厚(mm)
4
頭部径(Φmm)
7
強度区分
10.9
RoHS指令(10物質対応)
対応