代表画像

S068-00512 六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57622366 S068-00512 六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57622366 S068-00512 六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57622366

六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(140本) 注文コード 57622366 品番 S068-00512
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

六角レンチで締め付け可能なボルトです。
機械や電子部品に幅広く使用されます。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番258-5307 材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール ねじピッチ(mm)0.8 寸法L(mm)12 寸法d(mm)M5 対辺寸法(mm)六角穴:4 頭部厚(mm)5 頭部径(Φmm)8.5 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする