エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの 液晶フィルター
カバー タッチパッド トラックパッド フィルム MacBook Pro 13インチ 抗菌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57622785
品番
PKT-MB03
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
MacBook Pro 13(2020)のトラックパッドとパームレスト部分をキズから守る、プロテクターフィルム。
材質
接合面:シリコン、外側:PET
対応機種
MacBook Pro 13インチ (2020)対応※2020年8月時点での情報
加工
抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上
表面硬度
3H
アズワン品番
64-5409-36
対応インチサイズ
13インチ
フィルター厚さ(mm)
0.153(他保護シート0.075)