曜日別特売
T-KF02-2730BK 延長コード 電源タップ ダブル回転タップ 2P 7個口 雷サージ付 マグネット 固定 吊り下げ ブラック エレコム 57622889

T-KF02-2730BK 延長コード 電源タップ ダブル回転タップ 2P 7個口 雷サージ付 マグネット 固定 吊り下げ ブラック エレコム 57622889
T-KF02-2730BK 延長コード 電源タップ ダブル回転タップ 2P 7個口 雷サージ付 マグネット 固定 吊り下げ ブラック エレコム 57622889
T-KF02-2730BK 延長コード 電源タップ ダブル回転タップ 2P 7個口 雷サージ付 マグネット 固定 吊り下げ ブラック エレコム 57622889
T-KF02-2730BK 延長コード 電源タップ ダブル回転タップ 2P 7個口 雷サージ付 マグネット 固定 吊り下げ ブラック エレコム 57622889
T-KF02-2730BK 延長コード 電源タップ ダブル回転タップ 2P 7個口 雷サージ付 マグネット 固定 吊り下げ ブラック エレコム 57622889
T-KF02-2730BK 延長コード 電源タップ ダブル回転タップ 2P 7個口 雷サージ付 マグネット 固定 吊り下げ ブラック エレコム 57622889
T-KF02-2730BK 延長コード 電源タップ ダブル回転タップ 2P 7個口 雷サージ付 マグネット 固定 吊り下げ ブラック エレコム 57622889

延長コード 電源タップ ダブル回転タップ 2P 7個口 雷サージ付 マグネット 固定 吊り下げ ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コード長さ(m)3
内容量1個注文コード57622889品番T-KF02-2730BK
参考基準価格(税別)¥5,850販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

利用シーンに合わせ形態を変更させることができる7口の電源タップ(OAタップ・コンセント)です。可動式の脚パーツを活用することで、電源アダプタなど重いものを差し込んでも横転しにくく、強力なネオジム磁石でスチール製の家具や事務機に貼り付けることもできます。差込口の取り出し方向を変更することのできる機構も搭載し、活用幅が広がります。
7つの差込口を備え、利用シーンに合わせ形状を変更させることができる可動式電源タップです。
脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。
脚パーツ底面には超強力なネオジム磁石を配しており、スチール製の事務機などにしっかりと固定できます。
差込口の取り出し方向を変更できる回転機構搭載しており、使用環境に合わせた自由度の高い設置が可能です。
差込口にプラグが差し込まれていない場合に埃の侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備しています。
差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタなど大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、2つの差込口を他の差込口から離し、向きも変更して配置しています。
2ピン式のコンセントプラグにはトラッキング現象による火災の防止に有効な絶縁スリーブを装備しています。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。)

差込口形状【本体】2ピン定格出力電力(W)【AC】1500定格出力電圧(V)【AC】125定格出力電流(A)【AC】15プラグ2ピンコード長さ(m)3マグネットブラック材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:フェノール樹脂付属品取扱説明書その他差込口の取り出し方向を変更できる回転機構搭載 転倒予防用可動脚パーツを装備仕様【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×スイッチ×適合規格PSE適合コンセント個数7口保証期間なしフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×雷ガード埃防止シャッター

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57622889
2023-03-17
用途: オフィスの個人机で使っています。

マグネットも付いているので、置き場所が色々選べて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする