軽量作業台(Φ100mmゴムキャスター付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57622987 品番SAE-1800C100
参考基準価格(税別)¥59,610 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

キャスター付で、作業台を移動する際に便利です。

仕様カタログ表記品番:SAE-1800C100(色記号) トラスコ品番303-1811 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 高さ(mm)846 奥行(mm)750 間口(mm)1800 均等荷重(kg)150 材質(天板)スチール 取付ねじサイズキャスター:M16×2.0 グリーン購入法適合 色(脚部)グリーン(無記号)
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする