ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 4ボタン 薄型 ブルーLED モバイル 収納ポーチ付き 割り当て機能

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57623029 品番 M-TM10BBWH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,465 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

厚さ28mmの薄型設計でカバンに入れて持ち運びしやすい! ソフトレザー製収納ポーチが付属したBluetooth(R)モバイルマウス”Slint(スリント)”。

付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、収納ポーチ×1 ホワイト サイズM 質量(g)【マウス本体】約66※電池含む 電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 適合規格Bluetooth 4.2 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile) 対応OSWindows 11/10/8.1、Android 7〜13、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、iOS 16/15、iPadOS 17/16/15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Android、iOS、iPadOS搭載機 分解能1600カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】55.5×103.8×28.0 通信方式GFSK方式 LED色ブルー 保証期間6カ月間 ボタン数4個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 連続動作時間約307時間 連続待機時間約833日 ホイール数1個 電池使用可能期間約596日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定) 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.4GHz帯

商品説明動画

静音マウスクリック音
ウルトラスリムマウス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57623004
2022-11-22
用途:
仕事で毎日使用
金井レース加工 様 (製造業)

とても使いやすく感度も良好。持ち運びに最適です。パソコンを新しくしたのにマウスを古いまま使用していましたが、今回新調してみてパソコンのスペックを充分に引き出せて作業効率が上がりました。もっと早く買い替えればよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする