曜日別特売
M-TM10DBBU ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 4ボタン 薄型 ブルーLED モバイル 収納ポーチ付き 割り当て機能 エレコム 57623047

M-TM10DBBU ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 4ボタン 薄型 ブルーLED モバイル 収納ポーチ付き 割り当て機能 エレコム 57623047
M-TM10DBBU ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 4ボタン 薄型 ブルーLED モバイル 収納ポーチ付き 割り当て機能 エレコム 57623047
M-TM10DBBU ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 4ボタン 薄型 ブルーLED モバイル 収納ポーチ付き 割り当て機能 エレコム 57623047
M-TM10DBBU ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 4ボタン 薄型 ブルーLED モバイル 収納ポーチ付き 割り当て機能 エレコム 57623047
M-TM10DBBU ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 4ボタン 薄型 ブルーLED モバイル 収納ポーチ付き 割り当て機能 エレコム 57623047
M-TM10DBBU ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 4ボタン 薄型 ブルーLED モバイル 収納ポーチ付き 割り当て機能 エレコム 57623047
M-TM10DBBU ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 4ボタン 薄型 ブルーLED モバイル 収納ポーチ付き 割り当て機能 エレコム 57623047
M-TM10DBBU ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 4ボタン 薄型 ブルーLED モバイル 収納ポーチ付き 割り当て機能 エレコム 57623047
M-TM10DBBU ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 4ボタン 薄型 ブルーLED モバイル 収納ポーチ付き 割り当て機能 エレコム 57623047

ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 4ボタン 薄型 ブルーLED モバイル 収納ポーチ付き 割り当て機能

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード57623047品番M-TM10DBBU
参考基準価格(税別)¥4,190販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

厚さ28mmの薄型設計でカバンに入れて持ち運びしやすい! ソフトレザー製収納ポーチが付属したワイヤレスモバイルマウス”Slint(スリント)”。

コネクタ形状USB(A)オス対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows7、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。分解能800/1600カウント(切り替え可能)通信方式GFSK方式電波周波数2.4GHz帯電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。読取方式光学センサー方式LED色ブルーボタン数4個 ※ホイールボタン含むホイール数1個連続動作時間約330時間連続待機時間約833日電池使用可能期間約628日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本ブルー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】55.5×103.8×28.0、【レシーバー】約15.0×18.0×6.0サイズM質量(g)【マウス本体】約66※電池含む、【レシーバー】約2付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、収納ポーチ×1対応【レシーバー収納】対応インターフェースUSB保証期間6カ月間

商品説明動画

静音マウスクリック音
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする