ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 4ボタン 薄型 ブルーLED モバイル 収納ポーチ付き 割り当て機能

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード57623065 品番M-TM10DBPN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,190
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

厚さ28mmの薄型設計でカバンに入れて持ち運びしやすい! ソフトレザー製収納ポーチが付属したワイヤレスモバイルマウス”Slint(スリント)”。

コネクタ形状USB(A)オス 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows7、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 分解能800/1600カウント(切り替え可能) 通信方式GFSK方式 電波周波数2.4GHz帯 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 読取方式光学センサー方式 LED色ブルー ボタン数4個 ※ホイールボタン含む ホイール数1個 連続動作時間約330時間 連続待機時間約833日 電池使用可能期間約628日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定) 電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 ピンク 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】55.5×103.8×28.0、【レシーバー】約15.0×18.0×6.0 サイズM 質量(g)【マウス本体】約66※電池含む、【レシーバー】約2 付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、収納ポーチ×1 対応【レシーバー収納】対応 インターフェースUSB 保証期間6カ月間

商品説明動画

静音マウスクリック音

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57623065 M-TM10DBPN 57623083 M-TM10DBWH ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 4ボタン 薄型 ブルーLED モバイル 収納ポーチ付き 割り当て機能 エレコム ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 4ボタン 薄型 ブルーLED モバイル 収納ポーチ付き 割り当て機能 エレコム 1個 2,398 税込2,638 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする