代表画像

UFSH-1860S 縞鋼板ステップ(スチール製縞鋼板タイプ低床用・高床用) 高床用 TRUSCO 57623827 UFSH-1860S 縞鋼板ステップ(スチール製縞鋼板タイプ低床用・高床用) 高床用 TRUSCO 57623827

縞鋼板ステップ(スチール製縞鋼板タイプ低床用・高床用) 高床用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57623827 品番 UFSH-1860S
参考基準価格(税別)¥143,080 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

滑り止め効果を出すため縞鋼板を使用しています。
連結も可能です。

天板高さ(m)0.19〜0.22 天板寸法(幅×奥行)(mm)1800×600 最大使用荷重(kg)100 用途組み立て作業ラインの床面に。 トラスコ品番467-3727 材質天板:縞鋼板、アジャスター:ネオプレンゴム(ねじサイズ M8×1.25)、脚:スチール(STKMR) 段数1段 天板寸法(mm)1800×600 グリーン購入法適合 最大使用質量(kg)100
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする