ハウスビーエム
ハウスビーエムの 刈払機
ハウスビーエムの 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
天狗
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1パック(30個)
注文コード
57623966
品番
TN-230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
竹、笹刈りに最適。
外径(mm)
230
内径(mm)
25.4
刃数(p)
50
刃厚(mm)
2.2
適合規格
日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
用途
竹・笹・カヤ・ススキ・山林下刈・一般草刈り雑木・雑草等の刈払い作業に
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100