ハウスビーエム
ハウスビーエムの 刈払機
ハウスビーエムの 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
天狗
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30個)
注文コード
57623975
品番
TN-255
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
竹、笹刈りに最適。
刃数(p)
60
刃厚(mm)
2.2
適合規格
日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
用途
竹・笹・カヤ・ススキ・山林下刈・一般草刈り雑木・雑草等の刈払い作業に
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
255
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100