三相高圧PCS用マスターボックス

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57624447 品番EOU-A-MBX03-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

リモートコントロール機能
各種設定(整定値、システム設定値)、運転・停止の切り替え、手動復帰
発電システム状況の管理
運転状況、エラー、発電状況などを管理、LCDパネルに表示
接続台数
マスターボックス1台にパワーコンディショナは最大32台接続が可能。
マスターボックス間通信は最大30台まで可能。

質量(kg)4 質量(g)セット単体:217.5 / ブラケット:42 消費電力(W)3 入力電圧(V)AC85〜265(47〜63Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×300×165 使用環境温度(℃)-20〜+50 取付け方法壁掛け 防塵防水性能IP65相当
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※通信ゲートウェイボックス使用時は、最大10台まで接続可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする