曜日別特売
EPG-T99P5 三相9.9kWパワーコンディショナ 田淵電機 57624499

三相9.9kWパワーコンディショナ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台注文コード57624499品番EPG-T99P5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

停電時でも自立電力を使用でき、電力源としても利用可能。 余剰売電、全量売電、100%自家消費でも使用可能。出力制御には本製品・対応マスターボックス・通信ゲートウェイボックスの併用で対応できます。
1.フルMPPT方式、5入力全ての回路に対しMPPT制御を行うことで、発電量を最大限に引き出す
2.高周波絶縁トランス方式を採用。低圧連系時に外部商用トランスなしで系統連系可能
3.マスターボックス1台で最大32台のパワーコンディショナを一括制御可能(マスターボックスはパワーコンディショナ使用に必須です。)
4.ストリング単位で太陽電池モジュール発電状態確認が可能(外部計測装置併用時)
5.停電時でも太陽光で発電した電気を利用できる自立運転機能搭載

質量(kg)53寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)810.2×563.1×242.2騒音値(dB)51以下保護等級IP55相当冷却方式冷却ファンによる強制空冷絶縁方式高周波絶縁トランス方式使用環境温度(℃)-20~+50(40℃以上で出力抑制)設置場所屋外保護単独運転検出:受動的方式 周波数変化検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 周波数シフト方式効率最大効率 93.7%(DC300V、60%出力時)待機電力(W)11W以下/80VA以下
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする