三相25kWパワーコンディショナ 6st

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57624517 品番EPD-T250P6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

大型パワーコンディショナを使った従来の発電所からエネテラス・メガ・バリュー・システム(分散型発電システム)へ。シンプルなシステム構成で細かな監視、省スペース、冷却不要の屋外設置仕様。本製品は高圧連系専用です。
出力制御には本製品・対応マスターボックス・通信ゲートウェイボックスの併用で対応できます。
特別高圧連系にて出力制御が必要な場合、条件により同モデルを使用できない場合がございます。
1.フルMPPT方式、6入力全ての回路に対しMPPT制御を行うことで、発電量を最大限に引き出す最大5.2kW×6個のDC/DCコンバータを搭載
2.トランスレス方式の高効率モデル( 最大変換効率97.7%、3レベルインバー夕方式採用)
3.最大入力電圧1000V対応
4.DC入力部を本体と分けたことにより施工性が大幅UP
5.架台下に収まるコンパクト設計(シンプル、省スペースなシステム構成、PV直接取り込みによる接続箱不要、エンクロージャー、冷却装置不要)
6.高耐食溶融めっき鋼板採用による屋外設置仕様(IP65相当)
7.過積載搭載率290%超が可能!(パネル仕様 Voc:39V、Pmax:270Wの場合)

質量(kg)69.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)950×640.6×300(取付金具含む) 騒音値(dB)50以下 保護等級IP65相当 冷却方式冷却ファンによる強制空冷 絶縁方式トランスレス方式 使用環境温度(℃)-20〜+60(40℃以上で出力抑制) 設置場所屋外 保護単独運転検出:受動的方式 周波数変化検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 周波数シフト方式 効率効率 97.0% / 最大効率 97.7%(DC800V、50%出力時) 待機電力(W)6W/60VA以下
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※設置には条件があります。必ず事前に取付工事説明書をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする