蓄電池対応ハイブリッドパワーコンディショナ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57624526 品番EHF-S55MP3B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

EIBS7で高い自給率&経済的な暮らしを停電時でも普段の生活を守り、平常時は卒FIT後の電力収支の改善を支える"大容量/高出力・蓄電ハイブリッドシステム"
1.停電時には、EIBS7が電力系統に代わって電力を供給。いつものように電気が使用可能。
2.蓄電池ユニット1台で7kWh、2台で14kWhの大容量。
3.停電時の自立出力が最大5.5kVA、200V出力対応。IH調理器やエコキュート、大型エアコンも使用可能。
4.ライフスタイルの変化に応じて、蓄電池の後付けやもう1台の増設が可能。
5.ネットワーク接続を標準仕様とし、スマートフォンやタブレットで外出先でも操作や確認が可能。
6.同一サイズで3機種(5.5kW、8.0kW、9.9kW)をラインアップ。自由度の高いシステム設計が可能。
7.業界初、音声で蓄電池の稼動状態や使用可能時間をお知らせする表示ユニット『Advoice』を用意。
8.太陽電池入力運転電圧範囲は30〜450Vと、業界最高水準のワイドレンジ化。
9.充放電に強い長寿命のリン酸鉄リチウムを採用、製品機能と蓄電容量を標準15年保証。

本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×698×198 設置場所屋外 騒音値(dB)パワコン:40以下 絶縁方式トランスレス方式 保護等級IP55相当 保護単独運転検出:受動的方式 周波数変化率検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式 効率効率:96.0% / 最大効率:96.5% 質量(kg)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×698×198 冷却方式パワコン:内部ファン 使用環境温度(℃)パワコン:-20〜+45
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※蓄電池は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする