定格7.04kWh リン酸鉄リチウムイオン電池ユニット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57624553 品番EOF-LB70-TK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000
質量(kg)130 容量初期実効容量 6.2kWh(JEM-1511による) 外形寸法(mm)580×1070×459(据置き脚を含む、突起部は除く) 出力電流(A)20 定格容量7.04kWh(0.3CA放電(25℃)) 冷却方式自然空冷 バッテリー容量(Ah)3.52 出力時間65分(蓄電池のみで運転した場合) 定格入力電力5.70kW 設置場所屋内/屋外 入出力DC290V〜450V 動作温度範囲(℃)-10〜45 最大出力電力5.65kW 最大入力電流(A)20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする