鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ダーコキャスター)ストッパー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57624974 品番 SH10-1DS
参考基準価格(税別)¥557,570 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

車輪にダーコキャスターを採用し、始動抵抗力が低いため軽く押せることで作業者の負担を軽減し、移動時間も短縮ができます。
前角部にクッションゴムがあり安全です。
自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。

付属品ストッパーセット:LSH-1SET 適合ストッパーセット:LSH-1SET トラスコ品番256-2315 材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ダーコウレタン 長さ(mm)1200 幅(mm)750 高さ(mm)298 タイプハンドル固定式 均等荷重(kg)1000 ハンドル高さ(mm)880 キャスター径(Φmm)203.2
注意
※サイズ表記にストッパー分は含みません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする