鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57625008 品番 SH-1LC
参考基準価格(税別)¥103,680 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。
前角部にクッションゴムがあり安全です。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。

適合ストッパーセット:LSH-1SET トラスコ品番256-5601 材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装 幅(mm)750 タイプハンドル固定式 奥行(mm)1400 キャスター取替:(固定)HW-200K、(自在)HW-200J 均等荷重(kg)600 床面高さ(mm)289 ハンドル高さ(mm)880 キャスター径(Φmm)200 特性静か、軽量 適合ストッパー900-4-BAR01
注意
※SH-1N、SH-1LNにストッパーを取り付ける際は別途台座をご購入ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする