鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 均等荷重(kg)500 注文コード57625200 品番OH-2LR
参考基準価格(税別)¥101,580 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は耐荷重・均等荷重など5種類から選べます 他の種類を見る

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。

トラスコ品番382-6797 材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:鋳物、車輪:ゴム 長さ(mm)1200 幅(mm)600 高さ(mm)253 タイプハンドル固定式 キャスター取替:(自在)TAJ-150 均等荷重(kg)500 ハンドル高さ(mm)900 キャスター径(Φmm)150 適合ストッパーLSP-2SET
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする