鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ストッパー付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57625209 品番 OH-2LRSS
参考基準価格(税別)¥110,330 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

鋳物製キャスターの採用で鋼板製キャスターを採用した台車に比べてより過酷な使用環境にも耐え、堅牢で強靭です。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。
ハンドル側に自在車輪が付いているため、重量運搬の操作性が向上します。

付属品ストッパーセット:LSP-2SET トラスコ品番382-6796 材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:鋳物、車輪:ゴム 長さ(mm)1200 幅(mm)600 高さ(mm)253 タイプハンドル固定式 キャスター取替:(自在)TAJ-150 均等荷重(kg)本体:500、(ストッパー使用時)500 ハンドル高さ(mm)900 キャスター径(Φmm)150 適合ストッパーTLS909-WJ2-BAR01
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする