シーツウエス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2kg×5袋) 注文コード57625269 品番W0280
参考基準価格(税別)¥7,140 販売価格(税込) ¥7,843
販売価格(税別)
7,130

ホコリが立ちにくく、水分・油分・汚れなどの拭き取りに適したウエスです。

材質綿・化繊 区分中古 寸法(cm)30〜50角 アズワン品番3-1818-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-13
用途:
プレス作業の拭き取り

以前中身に毛羽立ちが多く入っていることが有り、使えるのがほとんどなかった時が有りました。その後ご連絡してや話ししましたが、今はどれを使ってみても?
これかな...と言う感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする