代表画像

OR-250-92 電動式運搬台車”オートランナー” 鉛蓄電池仕様 TRUSCO 57625900 OR-250-92 電動式運搬台車”オートランナー” 鉛蓄電池仕様 TRUSCO 57625900 OR-250-92 電動式運搬台車”オートランナー” 鉛蓄電池仕様 TRUSCO 57625900

電動式運搬台車”オートランナー” 鉛蓄電池仕様

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 均等荷重(kg)250 車輪径(Φmm)150 タイプ4輪 注文コード57625900 品番OR-250-92
参考基準価格(税別)¥593,200 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
この商品は均等荷重・車輪径・タイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

鉛蓄電池バッテリーを搭載しています。
凹凸に強いスプリング設置式のドライブエアタイヤ(2.50-4-4)を採用しています。
チョッパー制御で省エネ設計です。
屋外仕様ではありません。
車体四隅をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。
アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。

付属品別置型専用充電器 トラスコ品番395-3392 材質荷台:スチール 車輪径(Φmm)150 タイプ4輪 均等荷重(kg)250 荷台寸法(mm)幅900×長さ600×高さ255、幅750×長さ1315 モーター(W)走行:200 ハンドル高さ(mm)975 積載能力(kg)最大250 走行速度(km/h)無負荷:0〜3.5、負荷:0〜2.3 最小旋回半径(mm)1050
注意
※車上渡しになります。
※重量物ですのでご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする