CMS-50010M09W 異方性カラーマグネットシート TRUSCO 57626514 CMS-50010M09W 異方性カラーマグネットシート TRUSCO 57626514

異方性カラーマグネットシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57626514 品番 CMS-50010M09W
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

強磁力の異方性カラーマグネットシートです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
表面が白ですので表示を油性マーカーで書き込みできます。
ロール状になっているため、小さい物から大きな物まで使用の幅が広がります。

用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 トラスコ品番255-5294 材質ストロンチウムフェライト、ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)10000 形状ロール 幅(mm)500 厚さ(mm)0.9 タイプのりなし 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力 表面磁束密度(T)0.042 吸着力(N/cm2)0.58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする