※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの 作業台/実験台
TRUSCOの ステンレス作業台
オールステンレス作業台(抗菌天板・SUS304)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57626776
品番
KSW3-0960
参考基準価格(税別)
¥327,110
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。
枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途
研究施設、クリーンルーム等。
トラスコ品番
257-8136
材質
本体・アジャストボルト:ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
740
奥行(mm)
600
間口(mm)
900
均等荷重(kg)
300
天板形状
平天板
枠
形状調整可
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません