※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの 作業台/実験台
TRUSCOの ステンレス作業台
SUS430ステンレス作業台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57626916
品番
SW4-0945
参考基準価格(税別)
¥42,870
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
組立てが簡単で清掃も容易にできます。
SUS430を使用した厨房などで使用される汎用タイプです。
用途
厨房、食品工場、研究施設、クリーンルーム等。
仕様
下棚:平棚板
トラスコ品番
405-1813
材質
ステンレス(SUS430)
高さ(mm)
800
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
均等荷重(kg)
82.6、天板:82.6
ねじサイズ
(アジャスター)0.75インチ
天板形状
平天板
引出し
なし
枠
形状:調整可
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません