メイン画像

R3-7356 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2100mm) 単体型 TRUSCO 57627424 R3-7356 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2100mm) 単体型 TRUSCO 57627424 R3-7356 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2100mm) 単体型 TRUSCO 57627424 R3-7356 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2100mm) 単体型 TRUSCO 57627424

中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2100mm) 単体型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)950 奥行(mm)450 棚段数(段)6 注文コード57627424 品番R3-7356
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥69,630 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は間口・奥行・棚段数など24種類から選べます 他の種類を見る

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。
カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。
各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。

トラスコ品番504-7820 奥行(mm)450 間口(mm)950 有効間口(mm)842 グリーン 高さ(mm)2103 タイプ単体型 棚ピッチ(mm)50 組立時間2人40分 棚段数(段)6 外寸法・高さ(mm)2103 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)950×450×2103 棚板調整ピッチ(mm)50 外寸法・奥行(mm)450 外寸法・間口(mm)950 棚板内寸・間口(mm)842
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする