代表画像

TUG200-SB64L-3 軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)単体型 TRUSCO 57627948 TUG200-SB64L-3 軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)単体型 TRUSCO 57627948 TUG200-SB64L-3 軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)単体型 TRUSCO 57627948 TUG200-SB64L-3 軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)単体型 TRUSCO 57627948 TUG200-SB64L-3 軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)単体型 TRUSCO 57627948 TUG200-SB64L-3 軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)単体型 TRUSCO 57627948

軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)単体型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57627948 品番 TUG200-SB64L-3
参考基準価格(税別)¥42,970 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
トラスコ品番257-2303 奥行(mm)640 間口(mm)1242 有効間口(mm)1160 材質本体:スチール オイスターホワイト 高さ(mm)1800 棚段数(段)3 均等積載量(kg/段)200 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1242×640×1800 最大積載量(kg/台)1500 棚板調整ピッチ(mm)30(2段目のみ) 棚板内寸・間口(mm)1160
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする