※寸法図

51327 飛沫防止PVC透明シート アーテック 57628017 51327 飛沫防止PVC透明シート アーテック 57628017 51327 飛沫防止PVC透明シート アーテック 57628017

飛沫防止PVC透明シート

(4件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57628017 品番51327
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レジ・受付・カウンター等様々な場所で大活躍!好きなサイズでカットして使えるロールタイプ!燃えにくい材質で安心・安全。薄すぎず、厚すぎずの0.2mm厚で使いやすい。やわらかいPVC素材なので、転倒や落下した場合も割れる心配なし。サイズに合わせてハサミやカッターで簡単に裁断可能。

材質PVC 形状ビニールカーテン 幅(mm)915 寸法(mm)915×1700 高さ(mm)1700 寸法(幅W×長さL)(m)0.915×1.7 アズワン品番64-5186-39

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57628026
2024-05-21
用途:
フォークリフト除雪
広瀬建築設計事務所 様 (サービス業)

上手くいくかどうか分かりませんが、取り付けてみようと思っています。雨、風が少しだけ防げればそれでいいのです。

対象商品:
57628026
2023-12-28
用途:
設備の間仕切りカーテン
製造業

設備の開口部の仕切りカーテンに使っています。透明度も高く厚みもちょうどよく上部で使いやすいです。サイズも大きく安価なのがいいです。

対象商品:
57628026
2021-12-04
用途:
自動車メンテナンス

自動車のドア内側ウォータープルーフフィルムの代替品を探していたところ、厚み、大きさ、材質、価格とすべてが良いものを入手することが出来ました。ロールで送付されてきますので折れしわもなく施工が楽でした。純正以外でお探しの方はお試しください。

対象商品:
57628026
2021-12-17
用途:
事務所内、対面デスクの間に吊って利用している
製造業

まず、透明度が断然良い。
何列もある事務所内で、元々のシートでは透過度が低く、ストレスだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする