ツチノ
ツチノの 南京錠・鍵
ツチノの 南京錠
ステンレス シリンダー南京錠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57628078
品番
HIT No.7700-30
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
シャックル、本体ともステンレス製により、防錆性に優れています。
本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。
用途
物置、倉庫、ロッカー等の施錠などに。
付属品
キー3本
寸法(mm)
30
材質(本体)
ステンレス
ロック
キー式
アズワン品番
64-6524-25
材質(吊)
ステンレス
注意
※施錠以外の目的には使用しないでください。
※落下させると故障の原因になりますのでご注意ください。
※盗難予防に絶対なものでは御座いません。