CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
CAPTAIN STAGの 自転車タイヤチューブ
タイヤチューブ・英式バルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57628428
品番
Y-2579
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
バルブ長さ:35mm。英式バルブチューブです。
サイズ
28×1 1/2
タイプ
W/O
バルブ形式
英式
材質
合成ゴム、真鍮
質量(g)
238