CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
CAPTAIN STAGの 自転車タイヤチューブ
パンクに強いチューブ・英式バルブ 厚さ1.2mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57628437
品番
Y-2596
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
空気が漏れにくい厚手のチューブです。
サイズ
24×1 3/8
ETRTO規格
チューブにETRTO規格なし
タイプ
W/O
バルブ形式
英式
材質
合成ゴム、真鍮(ニッケルめっき)
質量(g)
175