CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
CAPTAIN STAGの 自転車タイヤチューブ
パンクに強いチューブ・英式バルブ 厚さ1.2mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57628473
品番
Y-2988
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
空気が漏れにくい厚手のチューブです。
サイズ
20×1.50-2.125
ETRTO規格
チューブにETRTO規格なし
タイプ
H/E
バルブ形式
英式
材質
合成ゴム