CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの サドル関連
CAPTAIN STAGの シートポスト/シートピン/シートクランプ
シートピン 65mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57628489
品番
Y-2765
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ロングサイズ65mmのシートピン。空回り防止金具付。
材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、グリップ:PVCコーティング
寸法(mm)
ボルト:M8×65
色
ブラック
質量(g)
86