チェーン引き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57628507 品番Y-2789
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

チェーンをスムーズに回転させ脱落を防止します。取付可能サイズ/ハブ軸:Φ10mm以下、リアエンド:板厚7mm以下。調節範囲:(約)20mm

材質鉄(亜鉛メッキ) 全長(mm)50 質量(g)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57628507
2021-06-06
用途:
錆びた部品の更新

赤錆だらけになった古いチェーン引きを交換するために。
車軸が通る穴は長穴タイプなので内装変速ハブにも問題なく使えますし
孔の中心からボルト先端までの長さは約44mmと余裕があります。
.                            .
ただ、フレームのエンドと噛み合うコの字型断面の金具が、
見本画像の印象とは違って肉厚が薄い!
ノギスで計ってみると、約0.75mmしかない。
元の古い部品は1mm以上の厚さがあり充分な強度が確保されていましたが、
こちらの新しい部品はナットを締め込む際に注意しないと変形してしまう恐れがあり
たいへん危なっかしい。
価格が安くても強度に余裕が無いのでは満足度は低いですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする