Tシリーズ防じん機能付き吸収缶区分S1)一体型

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57628628 品番TS/OV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
ガスの種類有機ガス 破過時間250分以上 防塵機能あり 国家検定合格番号TN502 適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01 区分(防塵)S1 粒子捕集効率(%)81.0以上 質量(g)85以下 規格国検 試験濃度(%)0.03 規格値(分以上)50 粒子区分(試験粒子)NaCl 通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-18
用途:
塗装
製造業

着脱が簡単で、防じん性能も高く商品に満足しました。

対象商品:
57628628
2025-04-01
用途:
農業
清水アグリ 様 (農・林・水産業)

重松制作所の吸収缶なので、安心して使用しています
農薬なので、有機カスが抑えれています

1人が参考にしています
対象商品:
57628628
2022-06-15
用途:
塗装作業時
トータルリペア NEXT ROXY 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホイールの塗装や木部の塗装の時に使用しています。
防じん機能が付いているので防じんマスクと防毒マスクを付け替えなくて済みます。
今まで使用していたCA-104NU+外付フィルタより価格が高くなりますがワンタッチで取外しが出来るのでその点も良いです。

対象商品:
57628628
2020-04-28
用途:
建築作業中に使用しています。
建設業・工事業

建築作業中に使用しています。TW01SCのマスクに、軽くてワンタッチで
つくので簡単です。愛用品です。

1人が参考にしています
対象商品:
57628628
2020-04-29
用途:
バイクの運転時
その他業種

効果あります。完全ではないですが、十分なレベルだと思います。息苦しさはありません。結構長く使っていても、効果があります。

対象商品:
57628628
2020-05-04
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

TS/OVを4ケ購入したのですが、装着方法がわからず大生しました。
取り扱い方法を一言添えるのも必要があります

対象商品:
57628628
2022-10-19
用途:
木工塗装
製造業

シンナーのニオイとスプレーミストの粉を同時に防げるので塗装作業には必要です。
吸い込みが悪くなったら前面部をラスターで掃くか掃除機で吸うなどすれば長く使えます。
シンナーの臭気がするようになったら取り換えの時期ということらしいです。
メーカー曰く。

3人が参考にしています
対象商品:
57628628
2022-11-04
用途:
Tシリーズ用に
浩花園 様 (農・林・水産業)

Tシリーズ用に購入したのですが形状がフィルターむき出しでした。
中身形状が見えない物は購入すべきではないです。
別物を再購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする