CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
CAPTAIN STAGの 自転車タイヤ修理関連
CAPTAIN STAGの 自転車用修理キット
パンク修理セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57628753
品番
Y-3452
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
パンク修理が簡単にできる。パンク修理用セットです。チューブを傷つけにくいプラスチック製タイヤレバー付。
セット内容
プラケース×1、プラタイヤレバー(幅15×全長115mm)、ゴムのり22ml×1、パッチ大(52×34mm)×1、パッチ中(44×25mm)×2、パッチ小(35×24mm)×3、パッチ丸(Φ25mm)×3、紙やすり(25×25mm)×1、虫ゴム×2、キャップ×1
材質
プラケース:ポリエチレン、タイヤレバー:ナイロン(グラスファイバー含有)、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム
収納寸法(mm)
135×73×厚さ25