CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
CAPTAIN STAGの 自転車タイヤ修理関連
CAPTAIN STAGの 自転車用パッチ
のり付パッチ 丸・角セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57628839
品番
Y-3473
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ゴムのりがいらないのり付パッチです。
セット内容
Φ25mm:3、Φ45mm:1、23×23mm:3、30×23mm:2、50×30mm:1、紙やすり:1
材質
ウレタンフォーム