OKN
OKNの オフィスインテリア
OKNの キズ防止シート
粘着剤付フェルト長尺タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
57629697
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
家具や床をキズから守る粘着剤付フェルトです。
用途
置物の振動止め、目覚まし時計の吸音にも最適です。はさみで好きなサイズにカットし、椅子の足の裏、テーブルの脚の裏などに貼りつけてお使いください。
形状
テープ
色
茶色
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
1.8
商品説明動画
【粘着剤付きフェルト】ソファや家具の脚にも!目立ちにくい茶色のフェルトです。
参考になった