メイン画像

VE9S-1003-W 中量キャビネット”VE9S型”(3ロック安全機構・ホワイト) TRUSCO 57630364 VE9S-1003-W 中量キャビネット”VE9S型”(3ロック安全機構・ホワイト) TRUSCO 57630364 VE9S-1003-W 中量キャビネット”VE9S型”(3ロック安全機構・ホワイト) TRUSCO 57630364 VE9S-1003-W 中量キャビネット”VE9S型”(3ロック安全機構・ホワイト) TRUSCO 57630364

中量キャビネット”VE9S型”(3ロック安全機構・ホワイト)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 引出し数H80 2個、H120 6個 注文コード57630364 品番VE9S-1003-W
参考基準価格(税別)¥297,970 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は引出し数など9種類から選べます 他の種類を見る

セーフティロック機構付のため引き出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引き出しは全てロックされ開きません。
オールロック式のため1度に全ての引き出しがロックできます。
ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。

トラスコ品番256-3215 引出しH80 2個、H120 6個 付属品引き出し1段につき:パーテーション3枚、デバイダー8枚、見出しカード1枚 材質スチール(メラミン焼付塗装) 高さ(mm)1000 奥行(mm)550 間口(mm)880 引出し数H80 2個、H120 6個 色(本体)ホワイト 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×550×1000 最大積載量(kg/台)900
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※キャビネット用ベース使用時、最大積載量は異なります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする