少人数向けUSB接続スピーカーフォン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57630519 品番USB-SPPHS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,700

少人数での会議に最適!すぐにWeb会議ができるUSB接続スピーカーフォン
少人数でのWeb会議に適したスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが1つとなっており、本商品とパソコンがあれば音声でのWeb会議をすぐに始められます。
USBケーブルでパソコンに接続するだけの手軽さで、多様なOSや、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応しています。またUSBバスパワー対応で、別途電源は不要です。
音量調節やミュート設定は本体のボタンで簡単操作。さまざまな音声処理機能も搭載し、快適にWeb会議を行うことができます。

用途少人数でのWeb会議に適したスピーカーフォンです。 付属品USBケーブル(A-micro B USB 2.0 約1.8m)、取扱説明書 質量(g)280 使用温度範囲(℃)0〜40 対応OSWindows 10 IoT Enterprise、Windows 10、Windows 8.1(64bit)、Windows 8.1(32bit)、Windows 7(64bit)、Windows 7(32bit)、macOS 10.12〜10.15、Chrome OS 使用範囲(集音)推奨:1.5m以内、最大:5m(360°) 対応機種USB 2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末(メーカー製DS-ASTB1のみ対応)、Chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×34(コネクタおよび突起部含まず) マイクロホン高感度マイク×1 使用湿度範囲20〜85%(結露なきこと) スピーカーフルレンジ×1 取得規格VCCI Class A アズワン品番64-9082-16 インターフェイスUSB 2.0、ステレオミニジャック Φ3.5 対応アプリケーション(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco WebexMeetings 周波数帯域(Hz)マイク:30〜16000、スピーカー:100〜22000 音量(dB)瞬間最大90(0.5m) 音声エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール 通話時間(時間)連続8
注意
※Android端末はメーカー製DS-ASTB1のみ対応
※個人宅配送不可となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57630519 USB-SPPHS1 74307547 TC-SPRC100 Bluetooth対応 集音範囲切替スピーカーフォン I ・O DATA(アイ・オー・データ) Bluetooth対応 集音範囲切替スピーカーフォン I ・O DATA(アイ・オー・データ) 1台 19,880 税込21,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする