メイン画像

VR-L8W-AW 軽量キャビネット”VR型” ワイド引出しタイプ TRUSCO 57630538 VR-L8W-AW 軽量キャビネット”VR型” ワイド引出しタイプ TRUSCO 57630538 VR-L8W-AW 軽量キャビネット”VR型” ワイド引出しタイプ TRUSCO 57630538

軽量キャビネット”VR型” ワイド引出しタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57630538 品番 VR-L8W-AW
参考基準価格(税別)¥200,470 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

コンビタイプとワイド引き出しタイプの2種類があり工具や部品の管理に最適です。
引き出しはオールロック機構です。

トラスコ品番263-8985 色(本体)ホワイト 引出しH92 8個 付属品仕切板:引出し1段につきパーテーション5枚、デバイダー12枚 高さ(mm)880 奥行(mm)500 間口(mm)767 均等積載量(kg/段)50 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)767×500×880 最大積載量(kg/台)400 棚板調整ピッチ(mm)30
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※キャビネット用ベース使用時、最大積載量は異なります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする