ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 刷毛(ハケ)
ハンディ・クラウンの 水性塗料用刷毛
Prospec プロスペック 水性速乾塗料用刷毛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57630563
品番
129201 0030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
耐久性抜群の化繊100%刷毛。塗料含みに優れ細かい作業にも適したダメ込みタイプ。
用途
水性速乾塗料用
種類
刷毛
材質(毛)
化学繊維
主な用途
水性用
毛色
白色
材質(ハンドル)
木
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応